Eriks
KTR

KTR ROTEX 90 ST Moyeu sans alésage forme 1

  • ERIKS:23208083
Image 1
Ajouter à la liste

282,65 €/ Unitéhors TVA

342,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Série
Rotex
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
0-110 mm
Alésage maximum
110 mm
Longueur du moyeu
145 mm
Plage de couple
2400 - 4500 Nm
Diamètre extérieur
200 mm
Vitesse de rotation max.
3,800 rpm
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M12
Version
Partie 1
Taille
90
Pièces détachées et accessoires

67,09 €/ Unitéhors TVA

81,18 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

133,97 €/ Unitéhors TVA

162,10 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

67,09 €/ Unitéhors TVA

81,18 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026