Eriks
KTR

KTR Moyeu, Rotex Série, Type 90 GG, Fonte, 200mm Diamètre extérieur, 4500Nm Couple max, 38mm Alésage, 145mm Moyeu LG

  • ERIKS:24204102
Image 1
Ajouter à la liste

245,91 €/ Unitéhors TVA

297,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Type
Rotex 90 GG
Série
Rotex
Type
Rotex 90 GG
Type
Moyeu
Diamètre de tige
38 mm
Alésage
38 mm
Alésage (min/max.)
40-100 mm
Alésage maximum
100 mm
Longueur
245 mm
Longueur du moyeu
145 mm
Plage de couple
2400-4500 Nm
Couple maximum
4500 Nm
Diamètre extérieur
200 mm
Couple max. à la pression de pointe
4500 Nm
Vitesse de rotation max.
3300 rpm
Désalignement parallèle
0.5
Désalignement angulaire
1.2
Matériau
Fonte
Qualité de matériaux
EN-GJL-250
Méthode de fixation
Vis de serrage M12
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 120
Poids
16.4 kg
Version
Partie 1
Taille
90
Standard
DIN 6885
E
45 mm
G
12 mm
L
245 mm
L1
100 mm
L2
100 mm
N
81 mm
s
5.5 mm
Pièces détachées et accessoires

67,09 €/ Unitéhors TVA

81,18 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

67,09 €/ Unitéhors TVA

81,18 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

133,97 €/ Unitéhors TVA

162,10 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026