328,34 €/ Unitéhors TVA
397,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Type | Rotex 75 ST |
Série | Rotex |
Type | Rotex 75 ST |
Type | Moyeu |
Diamètre de tige | 65 mm |
Alésage | 65 mm |
Alésage (min/max.) | 0-95 mm |
Alésage maximum | 95 mm |
Longueur | 260 mm |
Longueur du moyeu | 150 mm |
Plage de couple | 1280-2400 Nm |
Couple maximum | 2400 Nm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 2400 Nm |
Vitesse de rotation max. | 4700 rpm |
Désalignement parallèle | 0.48 |
Désalignement angulaire | 1.2 |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M10 |
Gamme de température d'emploi | de -40 jusqu'à 120 |
Poids | 14.98 kg |
Version | Partie 1b |
Taille | 75 |
Standard | DIN 6885 |
E | 40 mm |
G | 10 mm |
L | 260 mm |
L1 | 110 mm |
L2 | 110 mm |
s | 5 mm |
114,08 €/ Unitéhors TVA
138,04 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202643,36 €/ Unitéhors TVA
52,47 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202639,66 €/ Unitéhors TVA
47,99 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026