Eriks
KTR

KTR Moyeu, Rotex Série, Type 75, Acier, 160mm Diamètre extérieur, 2400Nm Couple max, 48mm Alésage, 125mm Moyeu LG

  • ERIKS:13204367
Image 1
Ajouter à la liste

272,21 €/ Unitéhors TVA

329,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Type
Rotex 75 ST
Série
Rotex
Type
Rotex 75 ST
Type
Moyeu
Diamètre de tige
48 mm
Alésage
48 mm
Alésage (min/max.)
0-95 mm
Alésage maximum
95 mm
Longueur
210 mm
Longueur du moyeu
125 mm
Plage de couple
1280-2400 Nm
Couple maximum
2400 Nm
Diamètre extérieur
160 mm
Couple max. à la pression de pointe
2400 Nm
Vitesse de rotation max.
4700 rpm
Désalignement parallèle
0.48
Désalignement angulaire
1.2
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M10
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 120
Poids
10.4 kg
Version
Partie 1
Taille
75
Standard
DIN 6885
E
40 mm
G
10 mm
L
210 mm
L1
85 mm
L2
85 mm
N
53 mm
s
5 mm
Pièces détachées et accessoires

39,66 €/ Unitéhors TVA

47,99 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

114,08 €/ Unitéhors TVA

138,04 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

43,36 €/ Unitéhors TVA

52,47 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026