Eriks
KTR

KTR ROTEX 75 ST Moyeu sans alésage forme 1

  • ERIKS:24205029
Image 1
Ajouter à la liste

191,18 €/ Unitéhors TVA

231,33 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Série
Rotex
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
0-95 mm
Alésage maximum
95 mm
Longueur du moyeu
125 mm
Plage de couple
1280 - 2400 Nm
Diamètre extérieur
160 mm
Vitesse de rotation max.
4,750 rpm
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M10
Version
Partie 1
Taille
75
Pièces détachées et accessoires

43,36 €/ Unitéhors TVA

52,47 €TVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

114,08 €/ Unitéhors TVA

138,04 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

39,66 €/ Unitéhors TVA

47,99 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026