Eriks
KTR

KTR Moyeu, Rotex Série, Type 75 GG, Fonte grise, 160mm Diamètre extérieur, 2400Nm Couple max, 92mm Moyeu LG, Tb2 Tl3020

  • ERIKS:13204366
Image 1
Ajouter à la liste

182,64 €/ Unitéhors TVA

220,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Type
Rotex 75 GG
Série
Rotex
Type
Rotex 75 GG
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
16-60 mm
Alésage maximum
60 mm
Longueur
210 mm
Longueur du moyeu
92 mm
Plage de couple
1280-2400 Nm
Couple maximum
2400 Nm
Diamètre extérieur
160 mm
Couple max. à la pression de pointe
2400 Nm
Vitesse de rotation max.
4700 rpm
Désalignement parallèle
0.48
Désalignement angulaire
1.2
Matériau
Fonte grise (GG)
Qualité de matériaux
EN-GJL-250
Taper Lock
3020
Méthode de fixation
Vis de serrage M10
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 120
Poids
4.8 kg
Version
Partie 1a
Taille
75
Standard
DIN 6885
E
40 mm
G
10 mm
L
210 mm
L1
52 mm
L2
52 mm
N
69 mm
s
5 mm
Pièces détachées et accessoires

39,66 €/ Unitéhors TVA

47,99 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

114,08 €/ Unitéhors TVA

138,04 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

43,36 €/ Unitéhors TVA

52,47 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026