159,30 €/ Unitéhors TVA
192,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage | 28 mm |
Alésage (min/max.) | 30-80 mm |
Alésage maximum | 80 mm |
Longueur du moyeu | 115 mm |
Plage de couple | 1280 - 2400 Nm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Vitesse de rotation max. | 4,150 rpm |
Matériau | Fonte |
Qualité de matériaux | EN-GJL-250 |
Méthode de fixation | Vis de serrage M10 |
Version | Partie 1 |
Taille | 75 |
43,36 €/ Unitéhors TVA
52,47 €TVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202639,66 €/ Unitéhors TVA
47,99 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026114,08 €/ Unitéhors TVA
138,04 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026