201,53 €/ Unitéhors TVA
243,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Type | Rotex 65 ST |
Série | Rotex |
Type | Rotex 65 ST |
Type | Moyeu |
Diamètre de tige | 60 mm |
Alésage | 60 mm |
Alésage (min/max.) | 0-80 mm |
Alésage maximum | 80 mm |
Longueur | 235 mm |
Longueur du moyeu | 135 mm |
Plage de couple | 625-1175 Nm |
Couple maximum | 1175 Nm |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 1175 Nm |
Vitesse de rotation max. | 5600 rpm |
Désalignement parallèle | 0.42 |
Désalignement angulaire | 1.2 |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M10 |
Gamme de température d'emploi | de -40 jusqu'à 120 |
Poids | 9.42 kg |
Version | Partie 1b |
Taille | 65 |
Standard | DIN 6885 |
E | 35 mm |
G | 10 mm |
L | 235 mm |
L1 | 100 mm |
L2 | 100 mm |
s | 4.5 mm |
80,32 €/ Unitéhors TVA
97,19 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202622,07 €/ Unitéhors TVA
26,70 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202622,07 €/ Unitéhors TVA
26,70 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026