Eriks
KTR

KTR ROTEX 65 ST Moyeu sans alésage forme 1

  • ERIKS:24200678
Image 1
Ajouter à la liste

155,74 €/ Unitéhors TVA

188,45 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Série
Rotex
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
0-80 mm
Alésage maximum
80 mm
Longueur du moyeu
110 mm
Plage de couple
625 - 1175 Nm
Diamètre extérieur
135 mm
Vitesse de rotation max.
5,650 rpm
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M10
Version
Partie 1
Taille
65
Pièces détachées et accessoires

22,07 €/ Unitéhors TVA

26,70 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

80,32 €/ Unitéhors TVA

97,19 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

22,07 €/ Unitéhors TVA

26,70 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026