Eriks
KTR

KTR Moyeu, Rotex Série, Type 65, Acier, 135mm Diamètre extérieur, 1175Nm Couple max, 60mm Alésage, 110mm Moyeu LG

  • ERIKS:14460619
Image 1
Ajouter à la liste

211,44 €/ Unitéhors TVA

255,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Type
ROTEX 65 ST
Série
Rotex
Type
ROTEX 65 ST
Type
Moyeu
Diamètre de tige
60 mm
Alésage
60 mm
Alésage (min/max.)
0-80 mm
Alésage maximum
80 mm
Longueur
185 mm
Longueur du moyeu
110 mm
Plage de couple
625-1175 Nm
Couple maximum
1175 Nm
Diamètre extérieur
135 mm
Couple max. à la pression de pointe
1175 Nm
Vitesse de rotation max.
5600 rpm
Désalignement parallèle
0.42
Désalignement angulaire
1.2
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M10
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 120
Poids
5.773 kg
Version
Partie 1
Taille
65
Standard
DIN 6885
E
35 mm
G
10 mm
L
185 mm
L1
75 mm
L2
75 mm
N
47 mm
s
4.5 mm