130,06 €/ Unitéhors TVA
157,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Type | ROTEX 65 GG |
Série | Rotex |
Type | ROTEX 65 GG |
Type | Moyeu |
Diamètre de tige | 44.45 mm |
Alésage | 44.45 mm |
Alésage (min/max.) | 22-70 mm |
Alésage maximum | 70 mm |
Longueur | 185 mm |
Longueur du moyeu | 110 mm |
Plage de couple | 625-1175 Nm |
Couple maximum | 1175 Nm |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 1175 Nm |
Vitesse de rotation max. | 4900 rpm |
Désalignement angulaire | 1.2 |
Matériau | Fonte |
Qualité de matériaux | EN-GJL-250 |
Méthode de fixation | Vis de serrage M10 |
Gamme de température d'emploi | de -40 jusqu'à 120 |
Version | Partie 1b |
Taille | 65 |
Standard | DIN 6885 |
E | 35 mm |
G | 10 mm |
L | 185 mm |
L1 | 75 mm |
L2 | 75 mm |
N | 61 mm |
s | 4.5 mm |
22,07 €/ Unitéhors TVA
26,70 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202622,07 €/ Unitéhors TVA
26,70 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202680,32 €/ Unitéhors TVA
97,19 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026