100,11 €/ Unitéhors TVA
121,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage | 20 mm |
Alésage (min/max.) | 22-70 mm |
Alésage maximum | 70 mm |
Longueur du moyeu | 110 mm |
Plage de couple | 625 - 1175 Nm |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Vitesse de rotation max. | 4,950 rpm |
Matériau | Fonte |
Qualité de matériaux | EN-GJL-250 |
Méthode de fixation | Vis de serrage M10 |
Version | Partie 1 |
Taille | 65 |
22,07 €/ Unitéhors TVA
26,70 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202680,32 €/ Unitéhors TVA
97,19 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202622,07 €/ Unitéhors TVA
26,70 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026