Eriks
KTR

KTR Moyeu, Rotex Série, Type 55, Acier, 120mm Diamètre extérieur, 825Nm Couple max, 35mm Alésage, 95mm Moyeu LG

  • ERIKS:13204096
Image 1
Ajouter à la liste

176,84 €/ Unitéhors TVA

213,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Type
Rotex 55 ST
Série
Rotex
Type
Rotex 55 ST
Type
Moyeu
Diamètre de tige
35 mm
Alésage
35 mm
Alésage (min/max.)
0-75 mm
Alésage maximum
75 mm
Longueur
160 mm
Longueur du moyeu
95 mm
Plage de couple
410-825 Nm
Couple maximum
825 Nm
Diamètre extérieur
120 mm
Couple max. à la pression de pointe
825 Nm
Vitesse de rotation max.
6300 rpm
Désalignement parallèle
0.38
Désalignement angulaire
1.1
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M10
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 120
Poids
5.05 kg
Version
Partie 1
Taille
55
Standard
DIN 6885
E
30 mm
G
10 mm
L
160 mm
L1
65 mm
L2
65 mm
N
37 mm
s
4 mm
Pièces détachées et accessoires

16,34 €/ Unitéhors TVA

19,77 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

16,35 €/ Unitéhors TVA

19,78 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

49,95 €/ Unitéhors TVA

60,44 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026