151,38 €/ Unitéhors TVA
183,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 0-74 mm |
Alésage maximum | 74 mm |
Longueur du moyeu | 95 mm |
Plage de couple | 410 - 825 Nm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Vitesse de rotation max. | 6,350 rpm |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M10 |
Version | Partie 1 |
Taille | 55 |
16,34 €/ Unitéhors TVA
19,77 €TVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202616,35 €/ Unitéhors TVA
19,78 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202649,95 €/ Unitéhors TVA
60,44 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026