97,91 €/ Unitéhors TVA
118,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Type | Rotex 55 GG |
Série | Rotex |
Type | Rotex 55 GG |
Type | Moyeu |
Diamètre de tige | 31.75 mm |
Alésage | 31.75 mm |
Alésage (min/max.) | 20-60 mm |
Alésage maximum | 60 mm |
Longueur | 160 mm |
Longueur du moyeu | 95 mm |
Plage de couple | 410-825 Nm |
Couple maximum | 825 Nm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 825 Nm |
Vitesse de rotation max. | 5550 rpm |
Désalignement parallèle | 0.38 |
Désalignement angulaire | 1.1 |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Qualité de matériaux | EN-GJL-250 |
Méthode de fixation | Vis de serrage M10 |
Gamme de température d'emploi | de -40 jusqu'à 120 |
Poids | 3.86 kg |
Version | Partie 1 |
Taille | 55 |
Standard | DIN 6885 |
E | 30 mm |
G | 10 mm |
L | 160 mm |
L1 | 65 mm |
L2 | 65 mm |
N | 52 mm |
s | 4 mm |
16,35 €/ Unitéhors TVA
19,78 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202616,34 €/ Unitéhors TVA
19,77 €TVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202649,95 €/ Unitéhors TVA
60,44 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026