Eriks
KTR

KTR Moyeu, Rotex Série, Type 55 GG, Fonte grise, 120mm Diamètre extérieur, 825Nm Couple max, 63mm Moyeu LG

  • ERIKS:23208082
Image 1
Ajouter à la liste

110,05 €/ Unitéhors TVA

133,16 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Type
Rotex 55 GG
Série
Rotex
Type
Rotex 55 GG
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
14-50 mm
Alésage maximum
50 mm
Longueur
160 mm
Longueur du moyeu
63 mm
Plage de couple
410-825 Nm
Couple maximum
825 Nm
Diamètre extérieur
120 mm
Couple max. à la pression de pointe
825 Nm
Vitesse de rotation max.
5550 rpm
Désalignement parallèle
0.38
Désalignement angulaire
1.1
Matériau
Fonte grise (GG)
Qualité de matériaux
EN-GJL-250
Taper Lock
2012
Méthode de fixation
Manchon de serrage
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 120
Poids
2.05 kg
Version
Partie 1a
Taille
55
Standard
DIN 6885
E
30 mm
G
10 mm
L
160 mm
L1
33 mm
L2
33 mm
N
52 mm
s
4 mm
Pièces détachées et accessoires

16,34 €/ Unitéhors TVA

19,77 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

49,95 €/ Unitéhors TVA

60,44 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

16,35 €/ Unitéhors TVA

19,78 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026