Eriks
KTR

KTR ROTEX 55 GG Moyeu préalesée Ø55 forme 1a

  • ERIKS:23559882
Image 1
Ajouter à la liste

83,30 €/ Unitéhors TVA

100,79 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Série
Rotex
Type
Moyeu
Alésage
55 mm
Alésage (min/max.)
55-74 mm
Alésage maximum
74 mm
Longueur du moyeu
95 mm
Plage de couple
410 - 825 Nm
Diamètre extérieur
120 mm
Vitesse de rotation max.
5,550 rpm
Matériau
Fonte
Qualité de matériaux
EN-GJL-250
Méthode de fixation
Vis de serrage M10
Version
Partie 1a
Taille
55
Pièces détachées et accessoires

49,95 €/ Unitéhors TVA

60,44 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

16,34 €/ Unitéhors TVA

19,77 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

16,35 €/ Unitéhors TVA

19,78 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026