Eriks
KTR

KTR Moyeu, Rotex Série, Type 48, Acier, 105mm Diamètre extérieur, 655Nm Couple max, 40mm Alésage, 84mm Moyeu LG

  • ERIKS:12667030
Image 1
Ajouter à la liste

146,93 €/ Unitéhors TVA

177,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Type
Rotex 48 ST
Série
Rotex
Type
Rotex 48 ST
Type
Moyeu
Diamètre de tige
40 mm
Alésage
40 mm
Alésage (min/max.)
0-62 mm
Alésage maximum
62 mm
Longueur
140 mm
Longueur du moyeu
84 mm
Plage de couple
310-655 Nm
Couple maximum
655 Nm
Diamètre extérieur
105 mm
Couple max. à la pression de pointe
655 Nm
Vitesse de rotation max.
7200 rpm
Désalignement parallèle
0.36
Désalignement angulaire
1.1
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 120
Poids
3.08 kg
Version
Partie 1
Taille
48
Standard
DIN 6885
E
28 mm
G
8 mm
L
140 mm
L1
56 mm
L2
56 mm
N
32 mm
s
3.5 mm
Pièces détachées et accessoires

13,36 €/ Unitéhors TVA

16,17 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

13,36 €/ Unitéhors TVA

16,17 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

35,53 €/ Unitéhors TVA

42,99 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026