Eriks
KTR

KTR ROTEX 48 ST Moyeu sans alésage forme 1

  • ERIKS:24211595
Image 1
Ajouter à la liste

109,74 €/ Unitéhors TVA

132,79 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Série
Rotex
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
0-62 mm
Alésage maximum
62 mm
Longueur du moyeu
84 mm
Plage de couple
310 - 655 Nm
Diamètre extérieur
105 mm
Vitesse de rotation max.
7,250 rpm
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Version
Partie 1
Taille
48
Pièces détachées et accessoires

35,53 €/ Unitéhors TVA

42,99 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

13,36 €/ Unitéhors TVA

16,17 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

13,36 €/ Unitéhors TVA

16,17 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026