Eriks
KTR

KTR Moyeu, Rotex Série, Type 48 SS, Acier inoxydable, 105mm Diamètre extérieur, 655Nm Couple max, 84mm Moyeu LG

  • ERIKS:12509495
Image 1
Ajouter à la liste

307,43 €/ Unitéhors TVA

371,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Type
ROTEX 48 SS
Série
Rotex
Type
ROTEX 48 SS
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
0-62 mm
Alésage maximum
62 mm
Longueur
140 mm
Longueur du moyeu
84 mm
Plage de couple
310-655 Nm
Couple maximum
655 Nm
Diamètre extérieur
105 mm
Couple max. à la pression de pointe
655 Nm
Vitesse de rotation max.
7200 rpm
Désalignement angulaire
1.1
Matériau
Acier inoxydable (1.4571)
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 120
Version
Partie 1a
Taille
48
Standard
DIN 740
E
28 mm
G
8 mm
L
140 mm
L1
56 mm
L2
56 mm
s
3.5 mm
Pièces détachées et accessoires

35,53 €/ Unitéhors TVA

42,99 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

13,36 €/ Unitéhors TVA

16,17 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

13,36 €/ Unitéhors TVA

16,17 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026