Eriks
KTR

KTR Moyeu, Rotex Série, Type 48 GG, Fonte grise, 105mm Diamètre extérieur, 655Nm Couple max, 31.75mm Alésage, 84mm Moyeu LG

  • ERIKS:23559846
Image 1
Ajouter à la liste

68,71 €/ Unitéhors TVA

83,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Type
Rotex 48 GG
Série
Rotex
Type
Rotex 48 GG
Type
Moyeu
Diamètre de tige
31.75 mm
Alésage
31.75 mm
Alésage (min/max.)
15-52 mm
Alésage maximum
52 mm
Longueur
140 mm
Longueur du moyeu
84 mm
Plage de couple
310-655 Nm
Couple maximum
655 Nm
Diamètre extérieur
105 mm
Couple max. à la pression de pointe
655 Nm
Vitesse de rotation max.
6350 rpm
Désalignement parallèle
0.36
Désalignement angulaire
1.1
Matériau
Fonte grise (GG)
Qualité de matériaux
EN-GJL-250
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 120
Poids
2.4 kg
Version
Partie 1
Taille
48
Standard
DIN 6885
E
28 mm
G
8 mm
L
140 mm
L1
56 mm
L2
56 mm
N
45 mm
s
3.5 mm
Pièces détachées et accessoires

13,36 €/ Unitéhors TVA

16,17 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

13,36 €/ Unitéhors TVA

16,17 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

35,53 €/ Unitéhors TVA

42,99 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026