95,94 €/ Unitéhors TVA
116,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Type | Rotex 48 GG |
Série | Rotex |
Type | Rotex 48 GG |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 14-42 mm |
Alésage maximum | 42 mm |
Longueur | 140 mm |
Longueur du moyeu | 67 mm |
Plage de couple | 310-655 Nm |
Couple maximum | 655 Nm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 655 Nm |
Vitesse de rotation max. | 6350 rpm |
Désalignement parallèle | 0.36 |
Désalignement angulaire | 1.1 |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Qualité de matériaux | EN-GJL-250 |
Taper Lock | 1615 |
Méthode de fixation | Manchon de serrage |
Gamme de température d'emploi | de -40 jusqu'à 120 |
Poids | 2 kg |
Version | Partie 1a |
Taille | 48 |
Standard | DIN 6885 |
E | 28 mm |
G | 8 mm |
L | 140 mm |
L1 | 39 mm |
L2 | 39 mm |
N | 45 mm |
s | 3.5 mm |
13,36 €/ Unitéhors TVA
16,17 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202635,53 €/ Unitéhors TVA
42,99 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202613,36 €/ Unitéhors TVA
16,17 €TVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026