Eriks
KTR

KTR ROTEX 48 GG Moyeu sans alésage forme 1

  • ERIKS:23208036
Image 1
Ajouter à la liste

53,71 €/ Unitéhors TVA

64,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Série
Rotex
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
15-52 mm
Alésage maximum
52 mm
Longueur du moyeu
84 mm
Plage de couple
310 - 655 Nm
Diamètre extérieur
105 mm
Vitesse de rotation max.
6,350 rpm
Matériau
Fonte
Qualité de matériaux
EN-GJL-250
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Version
Partie 1
Taille
48
Pièces détachées et accessoires

35,53 €/ Unitéhors TVA

42,99 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

13,36 €/ Unitéhors TVA

16,17 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

13,36 €/ Unitéhors TVA

16,17 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026