Eriks
KTR

KTR ROTEX 48 ALU Moyeu préalesée Ø25 forme 1

  • ERIKS:24209858
Image 1
Ajouter à la liste

64,37 €/ Unitéhors TVA

77,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Série
Rotex
Type
Moyeu
Alésage
25 mm
Alésage maximum
55 mm
Longueur du moyeu
84 mm
Plage de couple
310 - 525 Nm
Diamètre extérieur
105 mm
Matériau
Aluminium
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Version
Partie 1
Taille
48
Pièces détachées et accessoires

13,36 €/ Unitéhors TVA

16,17 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

35,53 €/ Unitéhors TVA

42,99 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

13,36 €/ Unitéhors TVA

16,17 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026