Eriks
KTR

KTR Moyeu, Rotex Série, Type 42, Acier, 95mm Diamètre extérieur, 560Nm Couple max, 35mm Alésage, 76mm Moyeu LG

  • ERIKS:13204047
Image 1
Ajouter à la liste

132,50 €/ Unitéhors TVA

160,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Type
Rotex 42 ST
Série
Rotex
Type
Rotex 42 ST
Type
Moyeu
Diamètre de tige
35 mm
Alésage
35 mm
Alésage (min/max.)
0-55 mm
Alésage maximum
55 mm
Longueur
126 mm
Longueur du moyeu
76 mm
Plage de couple
265-560 Nm
Couple maximum
560 Nm
Diamètre extérieur
95 mm
Couple max. à la pression de pointe
560 Nm
Vitesse de rotation max.
8000 rpm
Désalignement parallèle
0.32
Désalignement angulaire
1
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 120
Poids
2.268 kg
Version
Partie 1
Taille
42
Standard
DIN 6885
E
26 mm
G
8 mm
L
126 mm
L1
50 mm
L2
50 mm
N
28 mm
s
3 mm
Pièces détachées et accessoires

32,28 €/ Unitéhors TVA

39,06 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

8,88 €/ Unitéhors TVA

10,74 €TVA incluse

133 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026