108,12 €/ Unitéhors TVA
130,83 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 0-55 mm |
Alésage maximum | 55 mm |
Longueur du moyeu | 76 mm |
Plage de couple | 265 - 560 Nm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Vitesse de rotation max. | 8,000 rpm |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Version | Partie 1 |
Taille | 42 |
8,88 €/ Unitéhors TVA
10,74 €TVA incluse
133 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202632,28 €/ Unitéhors TVA
39,06 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026