200,98 €/ Unitéhors TVA
243,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Type | ROTEX 42 SS |
Série | Rotex |
Type | ROTEX 42 SS |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 0-55 mm |
Alésage maximum | 55 mm |
Longueur | 126 mm |
Longueur du moyeu | 76 mm |
Plage de couple | 265-560 Nm |
Couple maximum | 560 Nm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 560 Nm |
Vitesse de rotation max. | 8000 rpm |
Désalignement angulaire | 1 |
Matériau | Acier inoxydable 303 (1.4305) |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Gamme de température d'emploi | de -40 jusqu'à 120 |
Version | Partie 1a |
Taille | 42 |
Standard | DIN 740 |
E | 26 mm |
G | 8 mm |
L | 126 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 50 mm |
N | 32 mm |
s | 3 mm |
32,28 €/ Unitéhors TVA
39,06 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20268,88 €/ Unitéhors TVA
10,74 €TVA incluse
133 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026