Eriks
KTR

KTR Moyeu, Rotex Série, Type 38, Acier, 80mm Diamètre extérieur, 405Nm Couple max, 35mm Alésage, 69mm Moyeu LG

  • ERIKS:23559751
Image 1
Ajouter à la liste

89,55 €/ Unitéhors TVA

108,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Type
Rotex 38 ST
Série
Rotex
Type
Rotex 38 ST
Type
Moyeu
Diamètre de tige
35 mm
Alésage
35 mm
Alésage (min/max.)
0-48 mm
Alésage maximum
48 mm
Longueur
114 mm
Longueur du moyeu
69 mm
Plage de couple
190-405 Nm
Couple maximum
405 Nm
Diamètre extérieur
80 mm
Couple max. à la pression de pointe
405 Nm
Vitesse de rotation max.
9500 rpm
Désalignement parallèle
0.28
Désalignement angulaire
1
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 120
Poids
1.29 kg
Version
Partie 1
Taille
38
Standard
DIN 6885
E
24 mm
G
8 mm
L
114 mm
L1
45 mm
L2
45 mm
N
27 mm
s
3 mm
Pièces détachées et accessoires

8,65 €/ Unitéhors TVA

10,47 €TVA incluse

135 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

21,43 €/ Unitéhors TVA

25,93 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026