Eriks
KTR

KTR ROTEX 38 ST Moyeu sans alésage forme 1

  • ERIKS:24206200
Image 1
Ajouter à la liste

65,23 €/ Unitéhors TVA

78,93 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Série
Rotex
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
0-48 mm
Alésage maximum
48 mm
Longueur du moyeu
69 mm
Plage de couple
190 - 405 Nm
Diamètre extérieur
80 mm
Vitesse de rotation max.
9,500 rpm
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Version
Partie 1
Taille
38
Pièces détachées et accessoires

21,43 €/ Unitéhors TVA

25,93 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

8,65 €/ Unitéhors TVA

10,47 €TVA incluse

135 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026