Eriks
KTR

KTR Moyeu, Rotex Série, Type 38 GG, Fonte, 80mm Diamètre extérieur, 405Nm Couple max, 69mm Moyeu LG

  • ERIKS:13204021
Image 1
Ajouter à la liste

67,14 €/ Unitéhors TVA

81,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Type
ROTEX 38 GG
Série
Rotex
Type
ROTEX 38 GG
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
38-48 mm
Alésage maximum
48 mm
Longueur
114 mm
Longueur du moyeu
69 mm
Plage de couple
190-405 Nm
Couple maximum
405 Nm
Diamètre extérieur
80 mm
Couple max. à la pression de pointe
405 Nm
Vitesse de rotation max.
9300 rpm
Désalignement angulaire
1
Matériau
Fonte
Qualité de matériaux
EN-GJL-250
Taper Lock
1108
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 120
Version
Partie 1a
Taille
38
Standard
DIN 6885
E
24 mm
G
8 mm
L
114 mm
L1
45 mm
L2
45 mm
N
37 mm
s
3 mm
Pièces détachées et accessoires

21,43 €/ Unitéhors TVA

25,93 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

8,65 €/ Unitéhors TVA

10,47 €TVA incluse

135 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026