67,14 €/ Unitéhors TVA
81,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Type | ROTEX 38 GG |
Série | Rotex |
Type | ROTEX 38 GG |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 10-28 mm |
Alésage maximum | 28 mm |
Longueur | 114 mm |
Longueur du moyeu | 47 mm |
Plage de couple | 190-405 Nm |
Couple maximum | 405 Nm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 405 Nm |
Vitesse de rotation max. | 8300 rpm |
Désalignement angulaire | 1 |
Matériau | Fonte |
Qualité de matériaux | EN-GJL-250 |
Taper Lock | 1108 |
Méthode de fixation | Manchon de serrage |
Gamme de température d'emploi | de -40 jusqu'à 120 |
Version | Partie 1a |
Taille | 38 |
Standard | DIN 6885 |
E | 24 mm |
G | 8 mm |
L | 114 mm |
L1 | 45 mm |
L2 | 45 mm |
N | 37 mm |
s | 3 mm |
8,65 €/ Unitéhors TVA
10,47 €TVA incluse
135 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202621,43 €/ Unitéhors TVA
25,93 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026