Eriks
KTR

KTR ROTEX 38 GG Moyeu sans alésage forme 1

  • ERIKS:23208073
Image 1
Ajouter à la liste

34,69 €/ Unitéhors TVA

41,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Série
Rotex
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
12-40 mm
Alésage maximum
40 mm
Longueur du moyeu
69 mm
Plage de couple
190 - 405 Nm
Diamètre extérieur
80 mm
Vitesse de rotation max.
8,300 rpm
Matériau
Fonte
Qualité de matériaux
EN-GJL-250
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Version
Partie 1
Taille
38
Pièces détachées et accessoires

8,65 €/ Unitéhors TVA

10,47 €TVA incluse

141 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

21,43 €/ Unitéhors TVA

25,93 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026