Eriks
KTR

KTR Moyeu, Rotex Série, Type 28, Acier, 65mm Diamètre extérieur, 200Nm Couple max, 25.38mm Alésage, 55mm Moyeu LG

  • ERIKS:23559671
Image 1
Ajouter à la liste

28,68 €/ Unitéhors TVA

34,70 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Type
ROTEX 28 ST
Série
Rotex
Type
ROTEX 28 ST
Type
Moyeu
Diamètre de tige
25.38 mm
Alésage
25.38 mm
Alésage (min/max.)
0-40 mm
Alésage maximum
40 mm
Longueur
90 mm
Longueur du moyeu
55 mm
Plage de couple
95-200 Nm
Couple maximum
200 Nm
Diamètre extérieur
65 mm
Couple max. à la pression de pointe
200 Nm
Vitesse de rotation max.
11500 rpm
Désalignement angulaire
1.1
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 120
Version
Partie 1a
Taille
28
Standard
DIN 6885
E
20 mm
G
8 mm
L
90 mm
L1
35 mm
L2
35 mm
s
2.5 mm
Pièces détachées et accessoires

5,15 €/ Unitéhors TVA

6,23 €TVA incluse

128 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

5,14 €/ Unitéhors TVA

6,22 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

11,91 €/ Unitéhors TVA

14,41 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026