Eriks
KTR

KTR Moyeu, Rotex Série, Type 28, Acier, 65mm Diamètre extérieur, 200Nm Couple max, 15mm Alésage, 55mm Moyeu LG

  • ERIKS:12326029
Image 1
Ajouter à la liste

28,63 €/ Unitéhors TVA

34,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Type
Rotex 28 ST
Série
Rotex
Type
Rotex 28 ST
Type
Moyeu
Diamètre de tige
15 mm
Alésage
15 mm
Alésage (min/max.)
0-40 mm
Alésage maximum
40 mm
Longueur
90 mm
Longueur du moyeu
55 mm
Plage de couple
95-200 Nm
Couple maximum
200 Nm
Diamètre extérieur
65 mm
Couple max. à la pression de pointe
200 Nm
Vitesse de rotation max.
11500 rpm
Désalignement parallèle
0.25
Désalignement angulaire
0.9
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 120
Poids
0.91 kg
Version
Partie 1a
Taille
28
Standard
DIN 6885
E
20 mm
G
8 mm
L
90 mm
L1
35 mm
L2
35 mm
s
2.5 mm
Pièces détachées et accessoires

5,15 €/ Unitéhors TVA

6,23 €TVA incluse

128 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

5,14 €/ Unitéhors TVA

6,22 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

11,91 €/ Unitéhors TVA

14,41 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026