49,64 €/ Unitéhors TVA
60,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Type | ROTEX 28 ST |
Série | Rotex |
Type | ROTEX 28 ST |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 0-40 mm |
Alésage maximum | 40 mm |
Longueur | 90 mm |
Longueur du moyeu | 55 mm |
Plage de couple | 95-200 Nm |
Couple maximum | 200 Nm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 200 Nm |
Vitesse de rotation max. | 10000 rpm |
Désalignement angulaire | 0.9 |
Matériau | Acier |
Taper Lock | 1108 |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Gamme de température d'emploi | de -40 jusqu'à 120 |
Version | Partie 1a |
Taille | 28 |
Standard | DIN 6885 |
E | 20 mm |
G | 8 mm |
L | 90 mm |
L1 | 35 mm |
L2 | 35 mm |
s | 2.5 mm |
5,14 €/ Unitéhors TVA
6,22 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20265,15 €/ Unitéhors TVA
6,23 €TVA incluse
128 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202611,91 €/ Unitéhors TVA
14,41 €TVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026