Eriks
KTR

KTR ROTEX 28 ST Moyeu sans alésage forme 1b

  • ERIKS:24204885
Image 1
Ajouter à la liste

25,08 €/ Unitéhors TVA

30,35 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Série
Rotex
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
0-40 mm
Alésage maximum
40 mm
Longueur du moyeu
80 mm
Plage de couple
95 - 200 Nm
Diamètre extérieur
65 mm
Vitesse de rotation max.
11,500 rpm
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Version
Partie 1b
Taille
28
Pièces détachées et accessoires

11,91 €/ Unitéhors TVA

14,41 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

5,15 €/ Unitéhors TVA

6,23 €TVA incluse

128 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

5,14 €/ Unitéhors TVA

6,22 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026