Eriks
KTR

KTR ROTEX 28 ST Moyeu sans alésage forme 1a

  • ERIKS:23559647
Image 1
Ajouter à la liste

18,88 €/ Unitéhors TVA

22,84 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Série
Rotex
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
0-40 mm
Alésage maximum
40 mm
Longueur du moyeu
55 mm
Plage de couple
95 - 200 Nm
Diamètre extérieur
65 mm
Vitesse de rotation max.
11,500 rpm
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Version
Partie 1a
Taille
28
Pièces détachées et accessoires

11,91 €/ Unitéhors TVA

14,41 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

5,14 €/ Unitéhors TVA

6,22 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

5,15 €/ Unitéhors TVA

6,23 €TVA incluse

128 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026