33,62 €/ Unitéhors TVA
40,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage | 16.85 mm |
Alésage (min/max.) | 0-40 mm |
Alésage maximum | 40 mm |
Longueur du moyeu | 55 mm |
Plage de couple | 95 - 200 Nm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Vitesse de rotation max. | 11,500 rpm |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Version | Partie 1a |
Taille | 28 |
11,91 €/ Unitéhors TVA
14,41 €TVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20265,14 €/ Unitéhors TVA
6,22 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20265,15 €/ Unitéhors TVA
6,23 €TVA incluse
128 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026