18,64 €/ Unitéhors TVA
22,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Type | Rotex 28 ALU |
Série | Rotex |
Type | Rotex 28 ALU |
Type | Moyeu |
Diamètre de tige | 19.05 mm |
Alésage | 19.05 mm |
Alésage (min/max.) | 0-38 mm |
Alésage maximum | 38 mm |
Longueur | 90 mm |
Longueur du moyeu | 55 mm |
Plage de couple | 95-160 Nm |
Couple maximum | 60 Nm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 60 Nm |
Vitesse de rotation max. | 10000 rpm |
Désalignement parallèle | 0.25 |
Désalignement angulaire | 0.9 |
Matériau | Aluminium |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Gamme de température d'emploi | de -40 jusqu'à 120 |
Poids | 0.18 kg |
Version | Partie 1 |
Taille | 28 |
Standard | DIN 6885 |
E | 20 mm |
G | 8 mm |
L | 90 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 30 mm |
s | 2.5 mm |
11,91 €/ Unitéhors TVA
14,41 €TVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20265,14 €/ Unitéhors TVA
6,22 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20265,15 €/ Unitéhors TVA
6,23 €TVA incluse
128 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026