12,23 €/ Unitéhors TVA
14,80 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage maximum | 38 mm |
Longueur du moyeu | 55 mm |
Plage de couple | 95 - 160 Nm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Matériau | Aluminium |
Méthode de fixation | Vis de serrage M8 |
Version | Partie 1 |
Taille | 28 |
5,14 €/ Unitéhors TVA
6,22 €TVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 09/11/20265,15 €/ Unitéhors TVA
6,23 €TVA incluse
128 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202611,91 €/ Unitéhors TVA
14,41 €TVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026