Eriks
KTR

KTR ROTEX 28 ALU Moyeu alésage conique 1:8 N/3 Ø22,002 b=4JS9 forme 1

  • ERIKS:23559702
Image 1
Ajouter à la liste

34,10 €/ Unitéhors TVA

41,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Série
Rotex
Type
Moyeu
Alésage
22.002 mm
Alésage maximum
38 mm
Longueur du moyeu
55 mm
Plage de couple
95 - 160 Nm
Diamètre extérieur
65 mm
Matériau
Aluminium
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Version
Partie 1
Taille
28
Pièces détachées et accessoires

5,14 €/ Unitéhors TVA

6,22 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

11,91 €/ Unitéhors TVA

14,41 €TVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

5,15 €/ Unitéhors TVA

6,23 €TVA incluse

126 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026