24,18 €/ Unitéhors TVA
29,26 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Type | Rotex 24 ST |
Série | Rotex |
Type | Rotex 24 ST |
Type | Moyeu |
Diamètre de tige | 20 mm |
Alésage | 20 mm |
Alésage (min/max.) | 0-35 mm |
Alésage maximum | 35 mm |
Longueur | 78 mm |
Longueur du moyeu | 48 mm |
Plage de couple | 35-75 Nm |
Couple maximum | 75 Nm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 75 Nm |
Vitesse de rotation max. | 13800 rpm |
Désalignement parallèle | 0.22 |
Désalignement angulaire | 0.9 |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M5 |
Gamme de température d'emploi | de -40 jusqu'à 120 |
Poids | 0.52 kg |
Version | Partie 1a |
Taille | 24 |
Standard | DIN 6885 |
E | 18 mm |
G | 5 mm |
L | 78 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 30 mm |
s | 2 mm |
4,21 €/ Unitéhors TVA
5,09 €TVA incluse
191 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026