Eriks
KTR

KTR Moyeu, Rotex Série, Type 24, Acier, 55mm Diamètre extérieur, 75Nm Couple max, 19.05mm Alésage, 48mm Moyeu LG

  • ERIKS:23559607
Image 1
Ajouter à la liste

24,43 €/ Unitéhors TVA

29,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Type
Rotex 24 ST
Série
Rotex
Type
Rotex 24 ST
Type
Moyeu
Diamètre de tige
19.05 mm
Alésage
19.05 mm
Alésage (min/max.)
0-35 mm
Alésage maximum
35 mm
Longueur
78 mm
Longueur du moyeu
48 mm
Plage de couple
35-75 Nm
Couple maximum
75 Nm
Diamètre extérieur
55 mm
Couple max. à la pression de pointe
75 Nm
Vitesse de rotation max.
13800 rpm
Désalignement parallèle
0.22
Désalignement angulaire
0.9
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 120
Poids
0.53 kg
Version
Partie 1a
Taille
24
Standard
DIN 6885
E
18 mm
G
5 mm
L
78 mm
L1
30 mm
L2
30 mm
s
2 mm
Pièces détachées et accessoires

4,21 €/ Unitéhors TVA

5,09 €TVA incluse

191 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026