Eriks
KTR

KTR ROTEX 24 ST Moyeu sans alésage forme 1b

  • ERIKS:23559603
Image 1
Ajouter à la liste

18,34 €/ Unitéhors TVA

22,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Série
Rotex
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
0-35 mm
Alésage maximum
35 mm
Longueur du moyeu
68 mm
Plage de couple
35 - 75 Nm
Diamètre extérieur
55 mm
Vitesse de rotation max.
13,800 rpm
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Version
Partie 1b
Taille
24
Pièces détachées et accessoires

4,21 €/ Unitéhors TVA

5,09 €TVA incluse

199 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026