15,38 €/ Unitéhors TVA
18,61 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 0-35 mm |
Alésage maximum | 35 mm |
Longueur du moyeu | 48 mm |
Plage de couple | 35 - 75 Nm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Vitesse de rotation max. | 13,800 rpm |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M5 |
Version | Partie 1a |
Taille | 24 |
4,21 €/ Unitéhors TVA
5,09 €TVA incluse
199 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026