20,10 €/ Unitéhors TVA
24,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Type | Rotex 19 ST |
Série | Rotex |
Type | Rotex 19 ST |
Type | Moyeu |
Diamètre de tige | 19.05 mm |
Alésage | 19.05 mm |
Alésage (min/max.) | 0-25 mm |
Alésage maximum | 25 mm |
Longueur | 66 mm |
Longueur du moyeu | 41 mm |
Plage de couple | 10-21 Nm |
Couple maximum | 21 Nm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Couple max. à la pression de pointe | 21 Nm |
Vitesse de rotation max. | 19000 rpm |
Désalignement parallèle | 0.2 |
Désalignement angulaire | 1.2 |
Matériau | Acier |
Méthode de fixation | Vis de serrage M5 |
Gamme de température d'emploi | de -40 jusqu'à 120 |
Poids | 0.19 kg |
Version | Partie 1a |
Taille | 19 |
Standard | DIN 6885 |
E | 16 mm |
G | 5 mm |
L | 66 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 25 mm |
s | 2 mm |
3,05 €/ Unitéhors TVA
3,69 €TVA incluse
212 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20263,05 €/ Unitéhors TVA
3,69 €TVA incluse
60 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20267,56 €/ Unitéhors TVA
9,15 €TVA incluse
43 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026