Eriks
KTR

KTR Moyeu, Rotex Série, Type 19, Acier, 40mm Diamètre extérieur, 21Nm Couple max, 11mm Alésage, 41mm Moyeu LG

  • ERIKS:23559541
Image 1
Ajouter à la liste

20,10 €/ Unitéhors TVA

24,32 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Type
Rotex 19 ST
Série
Rotex
Type
Rotex 19 ST
Type
Moyeu
Diamètre de tige
11 mm
Alésage
11 mm
Alésage (min/max.)
0-25 mm
Alésage maximum
25 mm
Longueur
66 mm
Longueur du moyeu
41 mm
Plage de couple
10-21 Nm
Couple maximum
21 Nm
Diamètre extérieur
40 mm
Couple max. à la pression de pointe
21 Nm
Vitesse de rotation max.
19000 rpm
Désalignement parallèle
0.2
Désalignement angulaire
1.2
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 120
Poids
0.22 kg
Version
Partie 1a
Taille
19
Standard
DIN 6885
E
16 mm
G
5 mm
L
66 mm
L1
25 mm
L2
25 mm
s
2 mm
Pièces détachées et accessoires

7,56 €/ Unitéhors TVA

9,15 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

3,05 €/ Unitéhors TVA

3,69 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

3,05 €/ Unitéhors TVA

3,69 €TVA incluse

212 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026