Eriks
KTR

KTR ROTEX 19 ST Moyeu alésage conique 1:5 A-10 Ø9,85 b=2JS9 forme 1a

  • ERIKS:23559559
Image 1
Ajouter à la liste

23,14 €/ Unitéhors TVA

28,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Série
Rotex
Type
Moyeu
Alésage
9.85 mm
Alésage (min/max.)
0-25 mm
Alésage maximum
25 mm
Longueur du moyeu
41 mm
Plage de couple
10 - 21 Nm
Diamètre extérieur
40 mm
Vitesse de rotation max.
190,000 rpm
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Version
Partie 1a
Taille
19
Pièces détachées et accessoires

3,05 €/ Unitéhors TVA

3,69 €TVA incluse

212 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

7,56 €/ Unitéhors TVA

9,15 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

3,05 €/ Unitéhors TVA

3,69 €TVA incluse

60 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026