8,18 €/ Unitéhors TVA
9,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KTR |
Série | Rotex |
Série | Rotex |
Type | Moyeu |
Alésage | 18 mm |
Alésage (min/max.) | 19-24 mm |
Alésage maximum | 24 mm |
Longueur du moyeu | 41 mm |
Plage de couple | 10 - 17 Nm |
Diamètre extérieur | 41 mm |
Matériau | Aluminium |
Méthode de fixation | Vis de serrage M5 |
Version | Partie 1a |
Taille | 19 |
3,05 €/ Unitéhors TVA
3,69 €TVA incluse
212 En stock - Date de livraison estimée 09/11/20267,56 €/ Unitéhors TVA
9,15 €TVA incluse
43 En stock - Date de livraison estimée 09/11/20263,05 €/ Unitéhors TVA
3,69 €TVA incluse
60 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026