Eriks
KTR

KTR Moyeu, Rotex Série, Type 19, Aluminium, 40mm Diamètre extérieur, 26Nm Couple max, 41mm Moyeu LG

  • ERIKS:13203963
Image 1
Ajouter à la liste

23,38 €/ Unitéhors TVA

28,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KTR
Série
Rotex
Type
Rotex 19 ALU
Série
Rotex
Type
Rotex 19 ALU
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
0-24 mm
Alésage maximum
24 mm
Longueur
66 mm
Longueur du moyeu
41 mm
Plage de couple
10-26 Nm
Couple maximum
26 Nm
Diamètre extérieur
40 mm
Couple max. à la pression de pointe
26 Nm
Vitesse de rotation max.
10000 rpm
Désalignement parallèle
0.2
Désalignement angulaire
1.2
Matériau
Aluminium
Taper Lock
N/1L 1:8
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Gamme de température d'emploi
de -40 jusqu'à 120
Poids
0.05 kg
Version
Conique
Taille
19
Standard
DIN 6885
E
16 mm
G
5 mm
L
66 mm
L1
25 mm
L2
25 mm
s
2 mm